Beli ban motor battlax di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PIRELLI Ban Motor TouringDeskripsi:- Angel City merupakan turunan teknologi dari Angel GT. - Teknologi yang digunakan pada Pattern Angel City adalah teknologi dengan konstruksi X-Ply dan material khusus. - Angel City memenuhi kebutuhan sepeda motor sport hingga 250cc, 'underbones' dan motor lainnya. - Konstruksi ban yang kuat memastikan durability yang tinggi dan performa yang konsisten sepanjang masa pakai ban. - Manfaat Agel City dapat dirasakan dalam berbagai kondisi jalan. - Pattern Angel City di rekomendasikan untuk segala kondisi jalanan, baik basah maupun kering.atribut:
- Type: Cross-Ply
- Ring: 17.0
- Tire Type: Tubeless
- IRC Ban TubelessDeskripsi:Desain telapak ban yang kokoh dan elegan dengan fungsi kenyamanan berkendara yang optimal pada saat traksi, pengereman dan manuver di jalan
- ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Rave Motor ScooticDeskripsi:Aspira Maxio Rave ban motor tubeless dengan tampilan sporty yang cocok untuk penggunaan sehari-hari, awet serta memberikan kenyamanan berkendara.Detail :- Ban Tubeless- Ukuran 70/80-14- Cocok untuk Yamaha Mio, Yamaha Mio J, Yamaha Fino, Yamaha Mio Soul, Suzuki Spin
- ASPIRA Ban TubelessDeskripsi:Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang untuk membelah air dan membantu pengereman, serta pattern ban belakang yang mengoptimalkan akselerasi dan traksi saat menikung. Aspira Premio Sportivo memberikan performa berkendara dan keamanan yang superior, baik di jalanan kering maupun basah.
- KENDA Ban Motor Tube Typeatribut:
- Type: Tube
- MIZZLE Ban MotorDeskripsi:DRACO merupakan ban motor harian yang didesain trendy dan menggunakan MEDIUM SOFT COMPOUND, NITROGEN (N2), dan telah melalui proses curing (pemasakan), sehingga dapat memberikan stabilitas handling, cornering, serta grip yang mantap saat berkendara pada kondisi jalan menikung, bergelombang dan permukaan jalan yang basah (hujan).
- CORSA Ban Motor Seri SS18atribut:
- Size: 70/90-14
- Rim Size (inch): 14
- Section Width (mm): 70
- Overall Diameter (mm): 482
- Tire Type: Tubeless
- Rim Approved: 1.6
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0101:2012 No : 824 240041
- Tread Depth (mm): 4.32
- FDR Tire Ban LuarDeskripsi:Ban motor dengan karakter tajam dan tegas dirancang untuk gaya mengemudi yang lincah.
- Zeneos Ban Tubeless Trax TLatribut:
- Speed Rating (km/hour): 150
- Maximum Pressure (kPa): 225
- Logitech Wireless Mouse M170atribut:
- Color: Black
- Dimensions (mm): 35.2x61.5x97.7
- System Requirements: Port USB. Windows 7, 8, 10 or latest version, macOS x 10.10 or latest version, Chrome OS, Linux Kernel 2.6.x or latest version
- Wireless Range (m): 10
- Battery Type: AA
Daftar Harga ban motor battlax Terbaru March 2026
| PIRELLI Ban Motor Touring | Rp419.900 |
| IRC Ban Motor Tubetype | Rp159.900 |
| IRC Ban Tubeless | Rp169.900 |
| ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Rave Motor Scootic | Rp229.900 |
| ASPIRA Ban Tubeless | Rp239.900 |
| KENDA Ban Motor Tube Type | Rp78.900 |
| MIZZLE Ban Motor | Rp199.900 |
| CORSA Ban Motor Seri SS18 | Rp319.900 |
| FDR Tire Ban Luar | Rp189.900 |
| Zeneos Ban Tubeless Trax TL | Rp269.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)